Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe QRC 500 Durchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifvliesscheibe QRC 500 Durchmesser
Schleifvliesscheibe QRC 500 Durchmesser
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1638863
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358978
EAN/GTIN:
     4014855436965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Vorteile: Sehr hohe Standzeit - Sehr feines · konstantes und brillantes Schliffbild - Vielseitig einsetzbar · je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen InhaltsstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Edelstahl, Titan, Stahl, Hochlegierte Stähle, NE-Metalle, Aluminium· Bindung: Kunstharz· Höchstgeschwindigkeit: 59m/s· Nutzungsart: Abgewinkelter Stabschleifer· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
51 mm
Körnung:
Fine / 180
Sorte:
2 SF weich
Ausführung:
Quick Roll Connect
max. Drehzahl:
22100 min-¹
Schleifmittel:
Korund/SiC / (Vlies): Siliziumkarbid
Farbe:
grau
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechselsysteme, Schleifblatt, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schleifblätter, Finishingpaper, Schleifmittel, 8000781507
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
440
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,167*
€ 12,837*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,106*
€ 49,376*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,323*
€ 54,603*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,99*
€ 58,881*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,131*
€ 65,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,165*
€ 77,54635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,062*
€ 73,85378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,653*
€ 69,79707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,48*
€ 64,8312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,681*
€ 60,31039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,131*
€ 54,89589
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.