Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SCOTT Gr.9 schwarz/blau EN 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe SCOTT Gr.9 schwarz/blau EN 38
Handschuhe SCOTT Gr.9 schwarz/blau EN 38
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1635956
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0239-09H
EAN/GTIN:
     4025888211467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388 Träger: 70% Baumwolle, 30% Elasthan, blau Beschichtung: Latexschaum, schwarz Größen: 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 13 G • 2-Lagen-Träger • flüssigkeitsabweisend • innen angeraut, gute Isolation gegen Kälte • hervorragende Passform durch elastischen Liner • sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil • sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen • VPE: 120 · Einsatzbereich: Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 388· Gewicht: 0,08 kg· Eigenschaften: Hervorragende Passform durch Spandex, hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil, gute Kälteisolation, flüssigkeitsabweisend· Anwendung: Leichte Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Industrie, Handwerk, etc. Sehr flexibel, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen· Warengruppennummer: 160
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
9
Ausführung:
2-Lagen-Träger, flüssigkeitsabweisend
Material:
70% Baumwolle / 30% Elasthan mit Latex
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand schnittschutzhandschuhe gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschutz, Strickhandschutz beschichtet, Handschuh, Schutzhandschuhe, #NV
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
120
12
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,59*
4 Tage
75
12
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,61*
12
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,70*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,76*
3 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.