Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1626257 Herst.-Nr.: V6903 EAN/GTIN: 4047728069038 |
| |
|
| | |
| Abgewinkelte Version für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen Robuste · handliche Ausführung Universell einsetzbar zur Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien Verstellbares Schutzblech dämmt Funkenflug ein und fängt Materialreste auf Abluftführung durch Handgriff nach unten Für Trennscheiben V6811-76 (76 x 1,6 x 10 mm) Abmessungen / Länge: 192.7 mm Luftbedarf [l/min]: 128 l/min Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4?) Umdrehungen/Minute (maximal): 18000 upm Betriebsdruck (bar): 6.3 bar Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.4 dB(A) Lp A Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 128l/min· Arbeitsdruck: 6.3bar· Länge l2: 192.7mm· Luftanschluss Einlass: 12,91mm· Luftanschluss Einlass (Zoll): 1/4Zoll· Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.4dB(A)· Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer, Druckluftwerkzeuge, Schleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,66* | € 85,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,08* | € 85,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|