Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger LRM 500 Luftvolumenstrom 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger LRM 500 Luftvolumenstrom 13
Luftreiniger LRM 500 Luftvolumenstrom 13
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1625147
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1620500
EAN/GTIN:
     4026415166861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
mobil · beste Raumluft · kommt zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird · Fremdstoffe, wie z.B. Allergene, Feinstaub, Rauch, Bakterien und Viren werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen Filtersystems aus der Raumluft entfernt · der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an · für Raumgrößen von 15 m² bis 50 m² geeignet · H13 HEPA-Filter · integrierter Anionengenerator · Display zur Anzeige der Luftqualität · Timerfunktion · 3 Lüftungsstufen · automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall · Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung · Filterwechselanzeige · Farbe weiß, ähnl. RAL 9003Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 440mm· Gewicht: 9,7kg· Leistungsaufnahme, je Stufe: 4,9/8,6/10,2/40,2W· Tiefe: 190mm· Höhe: 682mm
Weitere Informationen:
Modell:
LRM 500
Reinigungsleistung CADR:
450 m³/h
Luftvolumenstrom:
130/210/290/457 m³/h
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe:
20-30/30-40/40-50 m²
Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz
Marke:
REMKO
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, remko luftreiniger, luftreiniger, HEPA-Filter, Feinstaub, Pandemie, Virus, 4000896969
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 8,90*
ab € 173,25*
€ 202,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,81*
€ 346,13*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 307,54*
€ 349,60*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 309,85*
€ 349,62*
Lager 4757
16
Frei Haus
ab € 376,27*
€ 471,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.