Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC 2x8 Stufen Alu.Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter TOPIC 2x8 Stufen Alu.Ge
Stufenstehleiter TOPIC 2x8 Stufen Alu.Ge
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615552
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043008
EAN/GTIN:
     4035209906132
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · kunststoffummantelte Stahlscharniere · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 250mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.:
3400 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
untere äußere Breite:
600 mm
Gewicht:
13,4 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, layher stufenstehleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Steighilfe, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Stufenstehleitern, 9150464023
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 272,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 279,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,01*
€ 295,13*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 241,94*
€ 297,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 304,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 32,98*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 30,96*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.