Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3968 SXL HF TORX Multicolour TX 15 L.123mm VA schlauchummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611861
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022683001
EAN/GTIN:
     4013288207166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel · dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Weitere technische Eigenschaften: · HF - Mit Haltefunktion: ja · Klingenlänge (in Zoll): 4 7/8"Zoll · Klingenlänge kurz (in Zoll): 27/32"Zoll · Rostfrei: ja · Take it easy Winkelschlüssel: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 15
Schenkellänge:
123 mm
für Schrauben:
TORX®
Farbe:
leuchtgelb
Länge L2:
21 mm
Marke:
WERA
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,35*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,56*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,12*
€ 9,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.