Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Strickfleecejacke Churchill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Strickfleecejacke Churchill
HAKRO Damen Strickfleecejacke Churchill
Artikel-Nr.:
     4757-1601815
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     236015008
EAN/GTIN:
     4045981165009
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,00*
€ 48,29*
€ 4,90*
ab € 36,48*
€ 48,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,09*
€ 49,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 49,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,22*
€ 52,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 39,81*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 36,07*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 36,09*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 36,10*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 36,11*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 39,44*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 36,16*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 36,03*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 36,03*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 36,07*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 36,04*
Ähnlich
Hakro
0236317008
ab € 35,99*
Ähnlich
Hakro
0236317009
ab € 39,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.