Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke ROMAN Größe 2XL anthrazit FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke ROMAN Größe 2XL anthrazit FH
Fleecejacke ROMAN Größe 2XL anthrazit FH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1601168
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78230-12-2XL
EAN/GTIN:
     4030646255669
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
FHB ROMAN Fleece-Jacke · antipilling · 4 Außentaschen: 2 vorne und 2 im Rücken · 1 Napoleon-InnentascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften antipilling, 4 Außentaschen: 2 vorne und 2 im Rücken, Napoleon-Innentasche· Marketingclaim ROMAN hält dich warm· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
2XL
Marke:
FHB
Ausführung:
4 Außentaschen: 2 vorne und 2 im Rücken, antipilling, Napoleon-Innentasche
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke herren grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke, 8000034529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.