Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Food Nr.5315 Gr.110 kornbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Food Nr.5315 Gr.110 kornbla
Arbeitsjacke Food Nr.5315 Gr.110 kornbla
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598937
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5315110
EAN/GTIN:
     4030913076881
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Food Herren Jacke kornblau 110. Hygienisch und praktisch. Dafür sorgt zum einen die verdeckte Knopfleiste · zum anderen die Verstellmöglichkeit an den Ärmeln.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
110
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
PSA-Kategorie:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,77*
€ 24,89*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 25,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,78*
€ 25,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,47*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
5315042
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
5315044
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
5315046
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
5315048
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
5315050
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
5315052
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
5315054
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
5315056
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
5315058
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
5315060
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
5315062
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
5315064
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
5315090
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
5315094
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.