| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598874 Herst.-Nr.: 2241044 EAN/GTIN: 4030913072456 |
| |
|
| | |
| Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Kurzarm grau S. Flexibel und atmungsaktiv. Ob kalte oder warme Temperaturen · das kurzärmelige Shirt bietet immer die passende Grundlage. Der Rundhalsausschnitt sorgt für eine angenehme Passform.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²· Ärmellänge: 1/4 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | S | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Ausführung: | Kurzarm | Material: | 55 % Baumwolle, 38 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, herren-t-shirts grau s, funktions shirt, funktionsshirt t-shirt, Herren-T-Shirt, T-Shirts, Funktions-T-Shirt, Shirt, 8000299638 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,47* | € 13,53* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,17* | € 13,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 13,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,46* | € 13,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,44* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|