| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1563064 Herst.-Nr.: 2092068 EAN/GTIN: 4030913059754 |
| |
|
| | |
| Warnschutz Poloshirt uni gelb XXXXL. Modernes Design mit Rückstrahlwert. Auch im Sommer können die Sichtverhältnisse schlecht sein. Mit dem Warnschutz Poloshirt sind Sie praktisch angezogen – und sehen gut aus.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Ärmellänge: 1/4 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 40· UV-Zertifikat: UVS 064307· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | uni gelb | Größe: | 4XL | Marke: | PLANAM | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt gelb, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt 4xl, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts, 8000297591 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,63* | € 24,84* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,78* | € 25,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,57* | € 25,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,50* | € 25,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,18* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|