| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1563004 Herst.-Nr.: 79596-3620-L EAN/GTIN: 4030646348705 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Damen-Strick-Fleecejacke · körpernahe und modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschluss-Seitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften 2 offene Innentaschen, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, körpernahe und modische Passform, extrem leicht und anschmiegsam· Marketingclaim extrem leicht und anschmiegsam· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau/schwarz | Größe: | L | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Damen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke marine größe l, damen jacke, damen jacke blau, Damen, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen-Jacke, 8000034978 |
| | |
| |