Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Norit Nr.6430 Gr.S schwarz P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Norit Nr.6430 Gr.S schwarz P
Winterjacke Norit Nr.6430 Gr.S schwarz P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1559684
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6430044
EAN/GTIN:
     4030913964775
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Norit Herren Winterjacke schwarz S. Stylischer Alleskönner. Sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit die perfekte Outdoorjacke. Das coole und dezente Design überzeugt auf den ersten Blick. Die angenehme Haptik des Obermaterials und die zahlreichen Taschen überzeugen auch auf den zweiten Blick. · Auf Anfrage auch als Damenjacke erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
Obermaterial, 100 % Polyester, TPU-Membrane, ca. 245 g/m², Wattierung, 100 % Polyester, Futter, 100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,62*
€ 51,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 53,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,57*
€ 54,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,56*
€ 54,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,06*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,42*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,32*
Ähnlich
Planam
6430068
ab € 43,36*
Ähnlich
Planam
6430052
ab € 38,50*
Ähnlich
Planam
6430048
ab € 38,38*
Ähnlich
Planam
6430056
ab € 38,41*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,53*
Ähnlich
Planam
6430060
ab € 38,47*
Ähnlich
Planam
6430064
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.