Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Norit Nr.6412 Gr.48 kornb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Bundhose Norit Nr.6412 Gr.48 kornb
Damen-Bundhose Norit Nr.6412 Gr.48 kornb
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1559616
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6412048
EAN/GTIN:
     4030913962238
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Damen Bundhose kornblau/schwarz 48. Bequem · weiblich und leicht. Pflegeleichtes Mischgewebe · das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 144082· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarz
Größe:
48
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,60*
€ 32,10*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 32,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 32,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,85*
€ 33,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
6412036
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
6412038
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
6412040
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6412042
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6412044
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
6412046
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
6412050
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
6412052
ab € 26,01*
Ähnlich
Planam
6412054
ab € 25,95*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.