Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Nr.2711 Gr.48 schwarz/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline Nr.2711 Gr.48 schwarz/
Bundhose Highline Nr.2711 Gr.48 schwarz/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1553869
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711048
EAN/GTIN:
     4030913957098
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Bundhose schwarz/schiefer/zink 48. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 22,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 22,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,78*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2711062
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2711064
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2711066
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2711068
ab € 17,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.