Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set m.2 Überauszügen,392x755


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Container-Set m.2 Überauszügen,392x755
Container-Set m.2 Überauszügen,392x755
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1547721
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9246734
EAN/GTIN:
     4023149147401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Set besteht aus: · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 ·   Teilauszug mit Dämpfung Silent System · Belastbarkeit 6 kg · 1 Stück Blendenanbindung für Schreibmaterialschale   mit Einstellmöglichkeit durch Exzenterscheiben · 2 Garnituren Auszugsführungen Quadro Duplex 45   mit 100 % Synchronisation · Überauszug ·   Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2:   - bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N   - bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N · 1 Stück Zentralverriegelungssystem Stop Control Plus   mit 2 Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40   und 2 Stück Aktivatoren · jeweils in schwarz und Alu-Optik · Zylinderhebelschloss und Innenzylinder · 9 Stück Exzenterscheiben inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben · 2 Stück Profilleisten ?Mosena? Aluminium eloxiert ·   zum Einnuten in Containerseiten ·   konfektioniert in passender Länge (528 mm) · Montageanleitung und Konstruktionszeichnung (1-2-5 HE) · Achtung: Schreibmaterialschalen · Schubkästen · steckbare Hängerahmen und Blendenstützen sind nicht Bestandteil der Sets. Diese bitte separat bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teil- und 2 Überauszüge· Einbaubreite 392mm· Einbaubreite EB mm 392· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 5+2+1· Komforteigenschaften Silent System 40· Min. Einbaubreite EB 392 mm· Min. Einbautiefe mm 755mm· Varianten Komplettsets
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladeneinsätze, 8000608836
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 143,4423*
€ 180,1523*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,4663*
€ 181,7137*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 181,7137*
€ 216,2393
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 176,0282*
€ 209,47356
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 161,715*
€ 192,44085
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 156,2595*
€ 185,94881
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 151,2163*
€ 179,9474
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 130,4663*
€ 155,2549
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.