Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set m.3 Überauszügen,392x755


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Container-Set m.3 Überauszügen,392x755
Container-Set m.3 Überauszügen,392x755
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1547719
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9246732
EAN/GTIN:
     4023149147340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Set besteht aus: · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 ·   Teilauszug mit Dämpfung Silent System · Belastbarkeit 6 kg · 1 Stück Blendenanbindung für Schreibmaterialschale   mit Einstellmöglichkeit durch Exzenterscheiben · 3 Garnituren Auszugsführungen Quadro Duplex 45   mit 100 % Synchronisation · Überauszug ·   Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2:   - bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N   - bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N · 1 Stück Zentralverriegelungssystem Stop Control Plus   mit 3 Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40   und 3 Stück Aktivatoren · jeweils in schwarz und Alu-Optik · Zylinderhebelschloss und Innenzylinder · 12 Stück Exzenterscheiben inkl. 12 Stück Befestigungsschrauben · 2 Stück Profilleisten ?Mosena? Aluminium eloxiert ·   zum Einnuten in Containerseiten ·   konfektioniert in passender Länge (528 mm) · Montageanleitung und Konstruktionszeichnung (1-2-2,5-2,5 HE) · Achtung: Schreibmaterialschalen · Schubkästen · steckbare Hängerahmen und Blendenstützen sind nicht Bestandteil der Sets. Diese bitte separat bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teil- und 3 Überauszüge· Einbaubreite 392mm· Einbaubreite EB mm 392· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 2,5+2,5+2+1· Komforteigenschaften Silent System 40· Min. Einbaubreite EB 392 mm· Min. Einbautiefe mm 755mm· Varianten Komplettsets
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Schublade, 8000608834
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 178,3019*
€ 222,3119*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,7491*
€ 224,4801*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 224,4801*
€ 267,13132
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 214,1739*
€ 254,86694
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 198,6996*
€ 236,45252
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 193,5234*
€ 230,29285
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 187,2791*
€ 222,86213
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,7491*
€ 192,48143
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.