Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Fulda Nr.12209 Größe XS grü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Fulda Nr.12209 Größe XS grü
Arbeitsjacke Fulda Nr.12209 Größe XS grü
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1492445
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12209-442-0309-XS
EAN/GTIN:
     5711074095766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke grün
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte. geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Brustumfang: 88 cm / 34,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XS
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke xs, Blouson, Jacken, Berufsjacken, Berufsbekleidung, Bundjacke, 8000115316
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 44,18*
€ 57,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,80*
€ 58,09*
1
€ 4,90*
ab € 44,51*
€ 58,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 60,75*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 51,86*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.