Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe 3XL beige-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1491753
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79595-1320-3XL
EAN/GTIN:
     4030646347630
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: extrem leicht und anschmiegsam · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige-schwarz
Größe:
3XL
Marke:
FHB
Ausführung:
2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, 2 offene I
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,41*
€ 59,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,13*
€ 59,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 64,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.