Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24
Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1481626
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1316 0205
EAN/GTIN:
     4015540635489
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss · 1-tourig · Entfernung 92 mm · mit durchgehender Nuss · 9 mm Vierkant · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Hinterdornmaß: 15mm· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
40 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
E
Wechsel:
mit Wechsel
Lochung:
PZ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
€ 4,95*
ab € 81,17*
€ 106,49*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 85,44*
€ 107,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 107,68*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 110,30*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 89,24*
€ 110,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
B 1316 0203
ab € 80,80*
Sonstiges
BKS
B 1316 0207
ab € 90,02*
Sonstiges
BKS
B 1316 0204
ab € 81,18*
Sonstiges
BKS
B 1316 0206
ab € 80,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.