Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2577 Gr.XS rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Plaline Nr.2577 Gr.XS rot
Allwetterjacke Plaline Nr.2577 Gr.XS rot
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479206
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2577040
EAN/GTIN:
     4030913922850
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke rot/schiefer XS. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
XS
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke planam bordeaux, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xs, Regenschutzbekleidung, Wetterschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutz-Jacke, 8000289188
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,26*
€ 70,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 71,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 72,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,24*
€ 72,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,49*
€ 78,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,46*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,32*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,76*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,61*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,44*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,30*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,42*
Ähnlich
Planam
2577044
ab € 53,29*
Ähnlich
Planam
2577048
ab € 53,60*
Ähnlich
Planam
2577052
ab € 53,26*
Ähnlich
Planam
2577056
ab € 53,70*
Ähnlich
Planam
2577060
ab € 53,72*
Ähnlich
Planam
2577064
ab € 58,83*
Ähnlich
Planam
2577068
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.