Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Activejacke Fernie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Activejacke Fernie
HAKRO Damen Activejacke Fernie
Artikel-Nr.:
     4757-1460861
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     250315007
EAN/GTIN:
     4045981129230
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke für Damen mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester • Gewicht: 180 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), klimaneutrales Produkt • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,42*
€ 89,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 89,38*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,24*
€ 91,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 92,33*
4 Tage
43
€ 5,90*
ab € 75,28*
€ 93,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 68,95*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 77,81*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 68,86*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 68,65*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 69,09*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 68,52*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 68,68*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 69,98*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 76,50*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 70,09*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 70,09*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 70,28*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 70,46*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 70,20*
Ähnlich
Hakro
0250028009
ab € 76,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.