Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Outdoor Cube Nr.3701 Gr.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Outdoor Cube Nr.3701 Gr.X
Softshelljacke Outdoor Cube Nr.3701 Gr.X
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442357
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3701056
EAN/GTIN:
     4030913920634
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Cube Softshelljacke schiefer XL. Wetterfester Blickfang. Modern und funktional · die optimale Kombination für das Arbeiten bei Wind und Wetter. Die Cube Softshelljacke bietet viele Verstellmöglichkeiten und passt sich jeder Arbeitssituation optimal an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Größe:
XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 39,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 39,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,31*
€ 40,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,02*
€ 43,00*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,02*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701052
ab € 29,04*
Ähnlich
Planam
3701048
ab € 28,98*
Ähnlich
Planam
3701044
ab € 28,99*
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 28,95*
Ähnlich
Planam
3701060
ab € 29,09*
Ähnlich
Planam
3701064
ab € 31,81*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.