Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436893 Herst.-Nr.: 45001983 EAN/GTIN: 4007220664025 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bandschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Aluminium, Zink, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Schärfen, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Weitere Informationen: | | Körnung: | 60 | Breite: | 6 mm | Länge: | 305 mm | Marke: | PFERD | Material: | Korund A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,61* | € 0,77* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,64* | € 0,82* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,64* | € 0,84* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,67* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|