Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436091 Herst.-Nr.: 43674002 EAN/GTIN: 4007220659526 |
| |
|
| | |
| PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für leichte Bürstarbeiten auf feinen Oberflächen geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand. Der Besatzmaterialdurchmesser von 0,15 mm ermöglicht ein weiches Bürstverhalten und erzeugt ein feines Oberflächenbild.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anzahl, Reihen: 4· Aufnahmesystem: Hand· Bearbeitbare Werkstoffe: Weitere NE-Metalle· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen· Länge, Besatz: 20mm· Ø Besatzmaterial: 0,15mm· Vorteile: Arbeitet funkenfrei. Weitere Informationen: | | Material: | Messingdraht (MES) | Länge: | 220 mm | Drahtstärke: | 0.15 mm | Besatzlänge: | 20 mm | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,35* | € 3,16* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,42* | € 3,25* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 2,75* | € 3,68* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,60* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|