Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1435279 Herst.-Nr.: 42740003 EAN/GTIN: 4007220750322 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid · Chromcarbid · Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen sowie für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe. Korngröße nach ISO 6344: P 220. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer, Geradschleifer, Biegwellenantrieb, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Mit harten oder mittelharten COMBIDISC-Schleifblatthaltern einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Schärfen, Aufrauen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten· Bestellhinweise: Die Korngröße ist in ?m angegeben. Schleifblatthalter bitte separat bestellen.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.· Ø Außen: 25mm· RPM, opt., bis: 15000RPM· RPM, opt., von: 7500RPM· Schleifmittel: Diamant· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Weitere Informationen: | | passend für: | System CD | Abmessungen: | D.25 mm | Körnung: | 76 | Marke: | PFERD | geeignet für: | Titan, Kobaltbasislegierungen, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Thermoplaste, Titanlegierungen, Stein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, handschleifpapier pferd, metall exzenterschleifblatt, fiberschleifscheibe 76 mm, Trennscheibe, Diamanttrennscheibe, Diamantschleifscheiben, 8000429263 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,43* | € 4,45* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,49* | € 4,51* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,59* | € 4,76* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 3,80* | € 4,91* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,52* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,52* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|