Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Heavy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Heavy
HAKRO Longsleeve Heavy
Artikel-Nr.:
     4757-1429842
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     278002009
EAN/GTIN:
     4045981081385
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
Klassisches Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, modisch schmalem, mit Elasthan-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem, feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 185 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Grüner Knopf, Cotton Made in Africa (CmiA) • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,50*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,84*
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 13,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,30*
4 Tage
45
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0278001008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278001009
ab € 9,33*
Ähnlich
Hakro
0278001006
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278001005
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278001004
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278001007
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278001003
ab € 8,49*
Ähnlich
Hakro
0278002008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278002006
ab € 8,56*
Ähnlich
Hakro
0278002005
ab € 8,49*
Ähnlich
Hakro
0278002004
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278002007
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278002003
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278005008
ab € 8,49*
Ähnlich
Hakro
0278005009
ab € 9,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.