Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 60 TZ Special D115xB1mm B


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Trennscheibe A 60 TZ Special D115xB1mm B
Trennscheibe A 60 TZ Special D115xB1mm B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1426962
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     310504
EAN/GTIN:
     4014855159819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vorteile: Frei von Eisen · Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen EntnahmeWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Edelstahl, Stahl· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Sorte:
Special
Stück:
50
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Verpackung:
Metalldose
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben, 8002899178
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 12,39*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,33*
€ 12,42*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,35*
Lager 4757
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 13,41*
7 Tage
5000
50
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 19,00*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 670,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
202401
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.