Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 310 X K.60 B200xL550mm Ko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifband CS 310 X K.60 B200xL550mm Ko
Schleifband CS 310 X K.60 B200xL550mm Ko
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1426940
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     105992
EAN/GTIN:
     4014855020560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
klingspor schleifband korn 60
Korund · kunstharzgebundenes schweres X-Gewebe · dicht bestreut · für schwerste Beanspruchung · hohe Standzeit und Leistung · geeignet für Entgratungsarbeiten an Schmiedestücken und Gussteilen, Grob- und Feinschliff von StahlWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Kornart: Korund· Nutzungsart: Handbandfeile, Ständerschleifmaschine· Streuart: dicht· Unterlage: X-Baumwolle· Verbindungsform: F7G Sinusverschluss· Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
200 mm
Länge:
550 mm
Einsatzbereich:
Edelstahl, Holz, Stahl, NE-Metalle
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, gewebeschleifband k60, Schleifband endlos, Schleifbänder, 8000352386
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,93*
€ 50,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,67*
€ 55,08*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,48*
€ 66,05*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,14*
€ 71,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,09*
€ 76,2671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.