Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN 885 A TypN D.80mm B.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN 885 A TypN D.80mm B.6
Scheibenfräser DIN 885 A TypN D.80mm B.6
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-141003
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     317400810100
EAN/GTIN:
     9002740729808
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · DIN 885 A · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Verzahnung: Kreuzverzahnung· Norm: DIN 885 A· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
80 mm
Breite:
6 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
14
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12, Fräswerkzeug, Bohrungsfräser, kreuzverzahnt, Fräser, 4117802151
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,96*
€ 89,49*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,40*
€ 90,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 90,58*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,53*
€ 91,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 107,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.