Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose ALMA Größe 36 rot-schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose ALMA Größe 36 rot-schwarz FH
Arbeitshose ALMA Größe 36 rot-schwarz FH
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1384156
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125600-3320-36
EAN/GTIN:
     4030646304534
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB ALMA Arbeitshose Damen · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elatische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, elatische Seitenkeile, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester· Marketingclaim bequem und modern· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
36
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.