Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose ALMA Größe 36 grau-schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose ALMA Größe 36 grau-schwarz F
Arbeitshose ALMA Größe 36 grau-schwarz F
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1384124
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125600-1120-36
EAN/GTIN:
     4030646304091
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB ALMA Arbeitshose Damen · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elatische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, elatische Seitenkeile, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung· Marketingclaim bequem und modern· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
36
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.