Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 820 Set


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370525
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194861
EAN/GTIN:
     4023149731556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit Schubkastensystem InnoTech Atira ab Nennlänge 300 mm · Sets abgestimmt auf Standardkorpusbreiten · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Lieferung nur auf Anfrage Set besteht aus: · 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern aus Kunststoff · Längsteiler aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: anthrazit · Systemfarbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schrankbreite:
600 mm
für Schubladentiefe:
300, 350, 420, 470, 520, 620 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,1034*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 41,1034*
€ 48,91305
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 39,9778*
€ 47,57358
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 36,1221*
€ 42,9853
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 34,6165*
€ 41,19364
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 32,5152*
€ 38,69309
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 27,6652*
€ 32,92159
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9182231
€ 5,3785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.