Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueMax Mini Modular Plus m.Zubehör,m.Horizontalbohrgetriebe,3 Spin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369929
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206114
EAN/GTIN:
     4023149894251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise mit Wechselbohrgetriebetechnik · Pneumatischer Hub · Mechanische Bohrhubbegrenzung · Trommelanschläge für 22 · 37 · 57 mm · Tiefenverstellung 600 mm mit LCD-Anzeige · 1 Wechselbohrgetriebe · 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter · 6 Bohreraufnahmen für Schnellwechselfutter · 1 Werkzeugablage · 4 Niederhalter (2 links / 2 rechts) · 1 Mittenanschlag mit Skala · 1 Laser · 2 Pendelanschläge · Anschluss: 400 V / 50 Hz / 3 Phasen · Motoren: Vertikalbohrgetiebe 1,1 kW / Horizontalborhgetriebe 0,55 kW · Platzbedarf: 800 mm Breite x 1870 mm Tiefe x 920 mm Höhe · Zubehör Einpressbügel · Fußschalter · Einpressmatrizen · Bohrer bitte separat bestellen Hinweise: Foto zeigt Sonderausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsspannung: 400 Volt · Frequenz: 50Hz · Leistung KW: 1,65Kw · Phasen: 3
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
passend für:
Actro / Actro 5D, ArciTech, AvanTech YOU, Holzschubkasten, I
Modell:
BlueMax Mini Modular Plus
Weitere Suchbegriffe: Bohrlehren, Bohrschablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.019,3164*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.019,3164*
€ 14.302,98652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.713,4897*
€ 13.939,05274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.369,3131*
€ 13.529,48259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.189,8164*
€ 13.315,88152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10.959,0931*
€ 13.041,32079
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
72152
€ 73,789*
Zubehör
Hettich
61268
€ 166,2582*
Zubehör
Hettich
65562
€ 44,8017*
Zubehör
Hettich
65561
€ 44,8017*
Zubehör
Hettich
53951
€ 44,7217*
Zubehör
Hettich
53952
€ 44,9617*
Zubehör
Hettich
53820
€ 50,5884*
Zubehör
Hettich
53819
€ 50,7284*
Zubehör
Hettich
53942
€ 78,2474*
Zubehör
Hettich
53941
€ 78,1174*
Zubehör
Hettich
9106117
€ 89,7505*
Zubehör
Hettich
71896
€ 50,26*
Zubehör
Hettich
71897
€ 52,69*
Zubehör
Hettich
70025
€ 58,1025*
Zubehör
Hettich
71723
€ 39,8853*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.