Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieträger L.500mm H.330mm weiß lac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieträger L.500mm H.330mm weiß lac
Industrieträger L.500mm H.330mm weiß lac
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365744
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10913-00014
EAN/GTIN:
     4006676118502
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
sicher - stabil - belastbar · Tragfähigkeit 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: weiß lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
330 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Regale, Träger, Stützbalken, Industrieträger, 3000274082
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
70
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,55*
1 Tag
73
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,59*
1 Tag
73
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,62*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,21*
3 Tage
73
1
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10913-00006
ab € 3,24*
Ähnlich
DIY Element System
10913-00010
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.