| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362228 Herst.-Nr.: 390205 EAN/GTIN: 4029713208608 |
| | |
|
| | |
| Präzisionsausführung · mit starken und schwachen Schenkeln · gehärtet · Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen · Prüfflächen geläpptWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 150x100 mm | Querschnitt: | 20 x 12 / 22 x 3 mm | Norm: | DIN 875/0 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel, 4133214016 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,45* | € 95,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,07* | € 95,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,08* | € 103,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,04* | € 103,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,12* | € 115,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|