| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1360409 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R33020 EAN/GTIN: 4046368330201 |
| |
|
| | |
| aus HSS · zur Bearbeitung von Armaturen, Antriebselementen, Bohr-, Spann- und anderen Vorrichtungen · Räumnadeln besitzen ein Führungsstück um eine genaue Fluchtung zu gewährleisten und den Verschleiß gering zu haltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsbohrung: 22,0mm· Räumkraft: 30,0kN· Maß diagonal: 27,91-27,94mm· SW: 20mm· Schneidstoff: HSS· Toleranz: 20,01-20,04mm Weitere Informationen: | | Räumlänge: | 22,0-44,0 mm | Länge: | 479 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, Räumnadeln, Vierkanträumnadeln, 4118985020 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,82* | € 1.168,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,42* | € 1.174,19* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,47* | € 1.180,19* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,84* | € 1.201,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,10* | € 1.220,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|