Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzeinlage D.4mm Type II S.1,0mm z.Rä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzeinlage D.4mm Type II S.1,0mm z.Rä
Ersatzeinlage D.4mm Type II S.1,0mm z.Rä
Artikel-Nr.:
     4757-1360387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R31204
EAN/GTIN:
     4046368312047
Suchbegriffe:
Räumnadel-Einlage
für RäumnadelnWeitere technische Eigenschaften:· passend zu: Räumnadeln
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Type:
II
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzeinlagen, Ersatzeinlagen Räumnadeln, Einlage für Räumnadeln, Räumnadelneinlagen, 4118980042
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,10*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,87*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,89*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 7,92*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.