| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1360319 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R11305 EAN/GTIN: 4046368113057 |
| |
|
| | |
| aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 7,6kN· Einlagen: 1St.· Bohrung: 17-36mm· Type: III· Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | für Passkeil: | 5 x 5 mm | Räumlänge: | Okt 64 mm | Durchgang: | 2 St. | Länge: | 302 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: führungsbuchse, Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln, 4118970053 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,30* | € 166,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,09* | € 166,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,58* | € 166,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,97* | € 168,30* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,44* | € 201,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|