Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.15,04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.15,04
Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.15,04
Artikel-Nr.:
     4757-1356037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1132701504
EAN/GTIN:
     4045053064315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Präzisionsausführung · HSS-Co · DIN 212 · Form D · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · mit Zylinderschaft · Toleranz 0/+ 0,005Weitere technische Eigenschaften:· Form: D
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
15,04 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaft-Ø:
14 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Reibahlen, Maschinenreibahlen, 4113310661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.