Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.13,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.13,03
Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.13,03
Artikel-Nr.:
     4757-1356018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1132701303
EAN/GTIN:
     4045053063868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Präzisionsausführung · HSS-Co · DIN 212 · Form D · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · mit Zylinderschaft · Toleranz 0/+ 0,005Weitere technische Eigenschaften:· Form: D
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
13,03 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaft-Ø:
12 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212 13mm, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen, 4113310642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.