| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349545 Herst.-Nr.: GSL 109/2-13 EAN/GTIN: 4045537014072 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen · hochwertige Pulverbeschichtung · H 1850 x T 500 mm · mit Sockel H 100 mm · Abteilbreite 300 mm · Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen · attraktives Lochbild · jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · auskehrbarer BodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 3 | Ausführung: | mit Sockel | Breite: | 900 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Marke: | ORGAMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9145450011 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,96* | € 385,44* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,29* | € 385,79* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,65* | € 424,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,26* | € 430,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,59* | € 432,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|