| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348581 Herst.-Nr.: 7057-03 FV EAN/GTIN: 4040136757306 |
| |
|
| | |
| zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | verzinkt | Ausführung: | geschlossen | Material: | Stahlblech | Ø: | 325/230 mm | Höhe: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer eckig, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbehälter, 9194491450 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,97* | € 83,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,28* | € 83,98* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,43* | € 84,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,54* | € 84,38* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,38* | € 102,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|