| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347009 Herst.-Nr.: DGKD040026 EAN/GTIN: 4011666405487 |
| | |
|
| | |
| handliche Fettpresse zum Einsatz an Maschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen · mit Druckübersetzung 1:40 - 240 bar · Druck und Hydrauliknippel bei 6 bar Eingangsdruck · für alle handelsüblichen 400-g-Kartuschen oer loses FettWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,5kg· Anschlussschlauch: 800mm Weitere Informationen: | | Luftverbrauch: | 0,6 l/Hub | Arbeitsdruck: | 02. Okt bar | Marke: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,18* | € 93,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,20* | € 93,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,82* | € 115,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|