Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220l L1280xB850xH290mm GFK m.GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1341774
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6886
EAN/GTIN:
     4052886118528
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde, 60-l- und 200-l-Fässer · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen · Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne Gitterrost Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 800kg · Gewicht: 24kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
grau
Breite:
850 mm
Länge:
1280 mm
Ausstattung:
mit GFK-Gitterrost
Material:
GFK
max. Anzahl Fässer:
2 x 200 l
Höhe:
290 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,91*
€ 436,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,03*
€ 436,85*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 393,13*
€ 440,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,55*
€ 444,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,44*
€ 458,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6889
ab € 159,15*
Zubehör
CEMO
6878
ab € 136,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.