Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³L1040xB1245xH114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 1,0m³L1040xB1245xH114
Klappbodenbehälter 1,0m³L1040xB1245xH114
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341066
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007239
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
158 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,93*
€ 809,46*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,05*
€ 813,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,11*
€ 838,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,77*
€ 838,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,46*
€ 867,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,46*
€ 963,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,65*
€ 934,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,68*
€ 901,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,54*
€ 875,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 720,37*
€ 857,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,93*
€ 837,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 195,75*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 220,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.