Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,75m³ L840xB1245xH11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 0,75m³ L840xB1245xH11
Klappbodenbehälter 0,75m³ L840xB1245xH11
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341063
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 750 LACK.-3000
EAN/GTIN:
     4052462007147
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
144 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,11*
€ 758,69*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,46*
€ 762,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,67*
€ 784,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,51*
€ 784,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,68*
€ 811,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,17*
€ 872,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,08*
€ 842,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,43*
€ 818,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 673,25*
€ 801,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,11*
€ 780,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 220,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.