Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängerahmen-Set,450


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hängerahmen-Set,450
Hängerahmen-Set,450
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334563
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     51497
EAN/GTIN:
     4023149514975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Set besteht aus: · 2 Hängerahmenprofile · Stahl vernickelt · 4 Stück Adapter für Hängerahmenprofile · links / rechts · Kunststoff grauWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Innenorganisation· L mm 450 mm· Material Stahl· Nennlänge mm 450mm· Schubkastenart einwandig· Systemfarbe grau· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Büroregalschrank, Hängeregistaturrahmen, 8000610820
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
461
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 17,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,7786*
€ 17,6729*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,6729*
€ 21,03075
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,788*
€ 19,97772
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,2358*
€ 18,1306
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,3609*
€ 17,08947
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,4886*
€ 16,05143
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,7786*
€ 12,82653
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.