| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334117 Herst.-Nr.: 45025 EAN/GTIN: 4023149450259 |
| |
|
| | |
| Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappengewicht inkl. Griff max. 8 kg · die einliegende Klappe ist einfach montierbar und verschwindet beim Öffnen nahezu komplett im Schrank · der Griff muss in der Mitte der Klappenfront montiert sein · Höhenverstellung ± 1,25 mm · Klappenmaße: Höhe 145 - 400 mm · Breite max. 1200 mm · Kunststoff grau Set besteht aus: · 2 Stück Führungsprofile inklusive Zubehör · 2 Stück Scharniere inklusive ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Klappenlänge: 145 - 400mm· Farbe grau· Für Klappendicke mm 15 / 16· Lichte Korpushöhe mm 145 - 400 Weitere Informationen: | | Klappengewicht: | 8 kg | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,37* | € 16,51* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,3683* | € 16,6737* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 12,04* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 10,3683* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|