Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 links M30x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8673 links M30x 1,5
Sechskantmutter ISO 8673 links M30x 1,5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86733040300150
EAN/GTIN:
     4043952570579
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08673.304· Normart ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG, Sechskantmutter ISO 8673 LG, din en iso 8673 lg, Sechskantmuttern, Reyher, 8000218033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,8918*
€ 5,3713*
1
€ 5,90*
ab € 3,7922*
€ 5,4622*
4 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 4,2275*
€ 5,5395*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 4,3574*
€ 5,6774*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,9385*
€ 5,7006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7006*
€ 6,78371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3842*
€ 6,4072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9046*
€ 5,83647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7982*
€ 5,70986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6485*
€ 5,53172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9385*
€ 4,68682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.